- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- usb タイマーのおすすめ人気ランキング
usb タイマーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新926件の「usb タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB電源 タイマー」、「usb on offスイッチ」、「ON/OFFタイマー」などの商品も取り扱っております。
身近なUSB機器とセンサーを組み合わせてオリジナル機能をプログラミング!!USB接続ができるデスクライト・扇風機・加湿器などの実用品でプログラミングの勉強ができます。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
60×35×16
質量(g)
24
包装形態
ヘッダー付PP袋入
1個
¥2,728
税込¥3,001
3日以内出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品
簡易説明書
測定範囲
電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)
約21
表示
7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×28×15
入力端子
USBA端子オス・microUSBメス
出力端子
USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。
タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間)
タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。
充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。
電圧と電流の測定機能付きです。
付属品
取扱説明書
色
ブラック
種類
USB2延長
電流(A)
(測定可能)0.0~3.0
規格
USB2.0認証無し、(MD)USB2.0
電圧(V)
(測定可能)DC3.5~20.0
ケーブル長(m)
約0.1(SR間)、(MD)0~0.99
コネクタ形状
USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)
対応機種
<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
保証期間
初期不良のみ
消費電力(mW)
20
UL規格
(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)
約3.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様
(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)
1500
入力
AC100V 50/60Hz
関連資料
(1.66MB)
プログラム仕様
24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。
USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g)
約40
使用可能温度範囲
0~40度(屋内専用/非防水)
端子
USB(A)オス-USB(A)メス
ケーブル長(cm)
約47(ユニット含む)
許容電流
最大5V/2A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
仕様
対応電流:10mA~3A
付属品
日本語説明書/保証書
寸法(mm)
W95×D25×140(突起部含まず)
質量(g)
約34(ケーブル/コネクタ含む)
電圧(V)
対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)
表示
7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター
保証期間
ご購入後6ヶ月間
ケーブル長(cm)
約25
入出力端子
電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
色
ブラック
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
タイマー時間
24時間
時間設定単位
1分
タイマー設定誤差
月差±4分以下
関連資料
(1.66MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。
USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。
・電源オン/オフ(短か押し)
・モード切替(3秒長押し)
(+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。
・点灯時(明るさ切替)
・点滅時(点滅速度切替)
※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
仕様
非防水
質量(g)
約21
使用温度範囲(℃)
0~40
許容電流(A)
(最大)1/5V
端子
USB(A)オス-USB(A)メス
使用場所
屋内専用
ケーブル長(cm)
約47(ユニット含む)
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
パソコンからリレーの制御が可能。
自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。
複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単!
AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。
さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。
ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W
※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様
アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A
電源
USB 5V
対応機種
USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
インターフェース
USB2.0 TypeB コネクタ
生産国
Made in Japan
出力端子
COM/NO/NC (1C)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間
99分59秒(1秒)
質量(g)
94
電源
単4乾電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×23×69
表示形式
デジタル
アズワン品番
64-8891-90
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源
USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
ケーブル長(cm)
全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
質量(g)
約30
セット内容
USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-5~+45
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×36×46
使用環境
室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力
最大15A
最大設定時間
15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー
誤差:±約2分/月
取扱説明書
(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
仕様
コード付
消費電力(W)
1.5以下
定格
15A AC100V
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
タイマ機能
動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差
±7.5分
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
約10
質量(g)
約18
付属品
簡易説明書、保証書
計測機能
電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様
●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷